HARTELL A3X-277 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 277V, 1A, 30 fot Maksimal løft | CF3QCX 806030

HARTELL A3X-277 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 277V, 1A, 30 fot. Maksimal løft

Vare: CF3QCX Modell: A3X-277Kryss Ref: 806030
4 936 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern kondensatpumpe
Utslippsstørrelse1/2 "kobberrør
Høyde10.5 "
HP1/10
Input Current1A
Lengde12 "
Maks. Løfte30 '
Maks. Temp.212 grader F.
Reservoarkapasitet1 Gal
Spenning277V
Bredde6"

Produktdetaljer:

Hartell A3X-277 kondensatpumpe er en type sentrifugalpumpe som brukes til å samle og overføre varmt vann og væske produsert ved kondensering fra varmesystemer, for eksempel gass- og oljekondenserende kjeler. Denne enheten brukes med kjøle- og klimaanlegg der vann ikke kan fjernes ved hjelp av tyngdekraften.

Egenskaper:

  • Hartell A3X-277 kondensatpumpe leveres med en ekstra sikkerhetsbryter for å forhindre muligheten for pumpeoverløp på grunn av tette utløpsledninger eller pumpefeil.
  • Den har rustfritt stålskaft for korrosjonsbestandighet.
  • Innløpet og utløpet til denne pumpens utløp roterer for å redusere belastningen på slanger og rør.
  • Det vendbare reservoaret gir fleksibilitet for enkel installasjon.
  • Denne PlenumPlus-pumpens motorlagre har dobbel beskyttelse mot vannsprut og dampdamp.
  • Den har en hurtigutkoblingsfunksjon for enkel service.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 2043
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale væsketemperaturen denne pumpen tåler?

A. 212 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er kapasiteten til reservoaret til denne Hartell A3X-277 kondensatpumpen?

A. 1 gallon.

Q. Hvordan beskytter den ekstra sikkerhetsbryteren pumpen?

A. Den ekstra sikkerhetsbryteren er koblet til "normalt åpen" posisjon, slik at den kan brukes som en utløser for å kutte kretsen som gir strøm til et eksternt alarmsystem hvis vannivået inne i reservoaret stiger til et punkt hvor pumpen vil renne over.

Q. Hvordan sjekke om pumpen fungerer som den skal?

A.

  • Koble fra pumpeinntakets dreneringsslange.
  • Fyll pumpens inntak med vann til den begynner å fungere.
  • Pumpen skal tømme alt vannet før den slås av. Omtrent 3/4 tomme vann vil forbli i tanken etter at "utpumpingen" er fullført.
  • Fest pumpens innløpsslange til dreneringsslangen igjen.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningInput CurrentHPPris
HARTELL A3X-115 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 3.1A, 30 fot Maksimal løft | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/104 889 NOK
RFQ
HARTELL A3X-230 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 230V, 1.1A, 30 fot Maksimal løft | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/104 644 NOK
RFQ
HARTELL A5X-115 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 6A, 60 fot Maksimal løft | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/25 651 NOK
RFQ
HARTELL A5X-230 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 230V, 3.3A, 60 fot Maksimal løft | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/25 014 NOK
RFQ
HARTELL A5X-460 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 460V, 1.1A, 60 fot maksimalt løft | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/24 832 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL A3X-277 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 277V, 1A, 30 fot. Maksimal løft
4 936 NOK / enhet