HARTELL Kondensatpumper i A3/A5-serien


Hartell A3/A5-seriens kondensatpumper er designet for å pumpe ut store mengder kondensat fra klimaanlegg, kjøleskap, luftfuktere og avfuktere.

filtre
Høyde: 10.5 " , Innløpsstørrelse: 3/4 "pigg , Lengde: 12 " , Maks. Temp.: 212 grader F. , Bredde: 6"
StilModellSpenningInput CurrentHPPris (eks. mva)
A
A3X-115
115V3.1A1/105 827 NOK
A
A5X-115
115V6A1/27 139 NOK
A
A3X-230
230V1.1A1/109 493 NOK
A
A5X-230
230V3.3A1/212 108 NOK
A
A3X-277
277V1A1/1011 966 NOK
A
A5X-460
460V1.1A1/29 329 NOK

Egenskaper

  • De er integrert med motorlager for beskyttelse mot vannsprut og dampdamp.
  • De har et reversibelt reservoar av polypropylen for å tåle temperaturer opp til 212 grader F.
  • Disse pumpene er plenum-klassifisert, og unngår dermed kondensatretur i luftbehandlingsrom og vil ikke avgi overdreven varme eller røyk (i tilfelle brann).
  • De er utstyrt med en tilbakeslagsventil for å hindre vanntilbakestrømning på slanger og rør og har hurtig frakobling for enkel service og vedlikehold.

Standarder og godkjenninger

  • UL 2043
  • NFPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er NFPA-standarden?

NFPA står for National Fire Protection Association for å eliminere død, skade, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann og elektriske farer.

Hva er funksjonen til en pumpeaksel?

Pumpeaksler overfører rotasjonsbevegelsen fra motoren til pumpehjulene. Disse akslingene er laget av rustfritt stål for maksimal korrosjonsbestandighet.

Hva er hensikten med et reversibelt reservoar?

A3/A5-seriens kondensatpumper har reversible reservoarer for installasjonsfleksibilitet i alle bruksområder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?