HARTELL SC-1A-serien kondensatpumper


Hartell SC-1A dampkondensatpumper er ideelle for bruk i dampkjeler, der varm damp produseres av kjelene og pumpes til forskjellige områder i store bygninger eller anlegg. Varmen leveres til enkeltområder ved hjelp av radiatorer. Ved å bruke kondensatretursystemer samles kondensatet (vannet) automatisk og føres tilbake til den eksisterende kjelen for å gjenta den samme oppvarmingsprosessen igjen og igjen, og gir dermed en kostnadseffektiv løsning....Les meg

filtre
Høyde: 19 " , Innløpsstørrelse: 1-1 / 2 "FNPT , Lengde: 12 " , Driftstemperatur: 212 grader F , Utvendig Dia.: 3/4 "FNPT , Bredde: 12 "
StilModellSpenningtypenHPInput CurrentPris (eks. mva)
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VMed hjelpebryter1/23.7 / 7.46A28 663 NOK
A
SC-1A-115/230
115 / 230VUten hjelpebryter1/23.7 / 7.46A17 872 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Prosessen innebærer en sentral kjele som varmer opp vann til det blir til damp.
  • Dampen (båret av trykket) renner gjennom rør og leverer varme over bygningen gjennom radiatorer.
  • Når dampen avkjøles, blir den til kondensat (vann) og renner ned i kjelen for å gjenbrukes.

Egenskaper

  • De har en fire-liters støpt aluminiumsreservoar for å samle kondensat tilbake nedover returledningen, hvor det kan føres tilbake til kjelen.
  • De kommer med en dobbel spenningsmotor (115 / 230V) for å produsere en maksimal strømningshastighet på 4200 gallons/time.
  • Disse kommersielle pumpene er integrert med olje- og kjemikaliebestandige elementer for forlenget pumpelevetid og tåler en maksimal temperatur på 212 grader F.
  • De er dampforseglet for å motstå dampklassifiseringer på opptil 2000 EDR (480,000 40 BTU) og tillater brukbare løft opptil XNUMX fot (maks.).

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er radiatorer?

Radiatorer er designet for å overføre termisk energi fra ett medium til et annet for oppvarming og kjøling.

Hva er hensikten med en intern koblingsboks?

SC-1A-seriens interne koblingsboks hjelper til med å omslutte elektriske tilkoblinger og beskytte dem mot eksterne faktorer, og reduserer sjansene for utilsiktede elektriske støt.

Hva er funksjonen til motorlagre?

Disse pumpene kommer med motorlagre som forhindrer damp og vannsprut, og gir forlenget motorlevetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?