HARTELL SC-1AX-115/230 kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, 45 fots hodestørrelse, hjelpebryter | CF3QED 851123

HARTELL SC-1AX-115/230 kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, 45 fot hodestørrelse, hjelpebryter

På lager
Vare: CF3QED Modell: SC-1AX-115/230Kryss Ref: 851123

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern kondensatpumpe
Hodestørrelse45 '
Høyde19 "
HP1/2
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "FNPT
Input Current3.7 / 7.46A
Lengde12 "
Drifts Temp.212 grader F
Utenfor Dia.3/4 "FNPT
Pumpe RPM3450
Reservoarkapasitet4 Gal
ReservoarmaterialeStøpt aluminium
typenMed hjelpebryter
Spenning115 / 230V
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25

Produktdetaljer:

    • Kommersiell kondensatpumpe

Produktvarianter

ProduktModellSpenningtypenHPInput CurrentPris
HARTELL SC-1A-115/230 kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, 45 fot Hodestørrelse | CF3QEC 851068 SC-1A-115/230115 / 230VUten hjelpebryter1/23.7 / 7.46A17 872 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL SC-1AX-115/230 kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, 45 fot hodestørrelse, hjelpebryter
28 663 NOK / enhet