HARTELL KL-1DG-serien kondensatpumper


Hartell KL-1DG-seriens kondensatpumper har en lavprofildesign, noe som gjør dem ideelle for plenumsområder med begrenset installasjonsplass. De samler opp og fjerner automatisk vannet som produseres fra en klimaanleggets fordamperspole eller gasskondenserende ovn.

filtre
Høyde: 4.75 " , Lengde: 10 " , Maks. Temp.: 212 grader F. , Bredde: 5.5 "
StilModellSpenningInput CurrentHPInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "til 1 3/4"2 582 NOK
RFQ
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "til 1 3/4"2 977 NOK
RFQ
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "til 1 3/4"2 906 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Etter riktig installasjon er driften av Hartell-kondensatpumpen automatisk.
  • Vann samles opp i reservoaret og pumpes ut når flottøren heves til et forhåndsinnstilt punkt.
  • Når vannstanden går ned, slår flottøren av motoren ved et annet forhåndsinnstilt punkt.

Egenskaper

  • Disse pumpene er plenum-klassifisert og vil ikke avgi overdreven varme eller røyk eller brenne lett i tilfelle brann.
  • De tilbyr polypropylenkonstruksjon som gir høy slag- og korrosjonsbestandighet og evnen til å håndtere høye temperaturer opp til 212 grader F.
  • De har et slankt reservoar med en kapasitet på 1 liter og lav profilhøyde for å enkelt passe inn på begrensede steder.
  • De kommer med 1 og 1-3/4 tommers innløpsstørrelser for flere tilkoblinger og ekstra sikkerhetsbryter for å koble til/fra elektriske kontakter når vannivået stiger/synker i tanken og må tømmes ut av systemet.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • NFPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med tilbakeslagsventiler?

Hartell KL-1DG-seriens kondensatpumper kommer integrert med tilbakeslagsventiler for å hindre vanntilbakestrømning og kondensat i rørledningen.

Er disse reservoarene forseglet?

Nei, polypropylenreservoarene er ikke forseglet.

Hvordan vedlikeholde pumpene?

  • Inspiser pumpen visuelt sesongmessig for å sikre at det ikke er oppbygging av noe slag inne i enheten.
  • Rengjør innløpsrøret hvis det ikke kommer vann inn i reservoaret.
  • Hvis det er riktig mengde vann i reservoaret, kan flottøren sitte fast på grunn av smuss/algedannelse. Skyll reservoaret med varmt vann og mild såpe eller vaskemiddel.
  • Inspiser utløpsslangen for å sikre at den er klar, og pass på at slangeenden ikke er tilstoppet.
  • Pass også på at tilbakeslagsventilen ikke er tett. I tilfelle det er det, koble fra pumpen og fjern beslaget. Rengjør med mild såpe eller vaskemiddel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?