Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTELL KL-1DG-115 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 1.4A, 18 fot Maksimal løft | CF3QDC 801030

HARTELL KL-1DG-115 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 1.4A, 18 fot Maksimal løft

På lager
Vare: CF3QDC Modell: KL-1DG-115Kryss Ref: 801030

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 732 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern kondensatpumpe
Høyde4.75 "
HP1/30
Innløpsstørrelse1 "til 1 3/4"
Input Current1.4A
Lengde10 "
Maks. Løfte18 '
Maks. Temp.212 grader F.
Reservoarkapasitet1/4 gal
Spenning115V
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175

Produktvarianter

ProduktModellSpenningInput CurrentHPInnløpsstørrelsePris
HARTELL KL-1DG-230 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 230V, 0.55A, 18 fot Maksimal løft | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "til 1 3/4"5 816 NOK
HARTELL KL-1DG-277 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 277V, 0.53A, 18 fot Maksimal løft | CF3QDE 801053 KL-1DG-277277V0.53A1/301 "til 1 3/4"5 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL KL-1DG-115 kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 1.4A, 18 fot Maksimal løft
5 732 NOK / enhet