TACO Sirkulatorpumper

filtre

TACO -

Sirkulasjonspumper

Taco sirkulasjonspumper er designet for å flytte vann innenfor hydroniske varme- og kjølesystemer via sentrifugalkrefter. Disse selvsmørende enhetene kommer med en kompakt, robust og plassbesparende design for ekstra sikkerhet og et løpehjul (laget av polypropylen, Noryl (R) eller rustfritt stål) for å gi kontinuerlig rotasjon og gi en sentrifugalkraft på vannet for å bevege seg ut av pumpen gjennom rørene. Noen modeller har en integrert strømningskontroll (IFC) ventil, som forhindrer tyngdekraft (revers) og reduserer installasjons- og vedlikeholdstid og kostnader. Tilgjengelig i varianter av støpejern, bronse og rustfritt stål, tillater disse patronsirkulatorene en maksimal strømning på 125 gpm @ 16 fot og fungerer effektivt ved et maksimalt driftstrykk på 175 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse sirkulasjonspumpene, tilgjengelig i flens-, svette- og NPT-tilkoblinger Raptor Supplies.

StilModellInnløps- / utløpsstørrelseampsBeste effektivitet GPM @ HeadLengdeMaks. GPM @ HeadMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Mekanisk selPris (eks. mva)
A007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 698NOK
A007-SF5-0.7612 gpm @ 7 fot6.125 "22 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 219NOK
B2400-60-3P-1.935 gpm @ 12 fot7.875 "70 gpm @ 0 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid18 158NOK
C2400-70-3P-2.470 gpm @ 18 fot9.875 "225 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid20 259NOK
D2400-50-3P-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid15 139NOK
D2400-40-3P-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid10 831NOK
D2400-30-3P-130 gpm @ 17 fot8"57 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid9 278NOK
D2400-10S-3P-0.5420 gpm @ 12 fot6.875 "30 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid12 023NOK
E0010-F3-1IFC-1.1014 gpm @ 6.5 fot8.375 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 569NOK
F0010-Leger Uten Grenser-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 822NOK
G007-F5-7IFC-0.718 gpm @ 6 fot6.125 "12.5 gpm @ 1 fot125 psi240 Grader FNei3 576NOK
H008-SF6-0.8410 gpm @ 8 fot6"14.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 092NOK
H005-SF2-0.5411 gpm @ 7 fot5.625 "18.5 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei6 104NOK
H009-SF5-1.46 gpm @ 20 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei8 529NOK
I009-F5-IFC-1.406 gpm @ 18 fot7"10 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 747NOK
H0014-SF1-1.5516 gpm @ 12 fot7.25 "30 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 479NOK
H0013-SF3-218 gpm @ 19 fot7.75 "33.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 950NOK
H0012-SF4-1.3324 gpm @ 10 fot8.625 "50 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei10 880NOK
H008-SF7Y-0.518 gpm @ 10 fot6"14 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 400NOK
H009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 693NOK
H0010-SF3-IFC-1.1714 gpm @ 6 fot7.25 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei11 656NOK
J2400-20-3P-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid7 807NOK
K2400-20S-3P-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid12 262NOK
L2400-50S-3P-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid18 282NOK
H2400-40S-3P-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid15 400NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?