Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO 2400-20S-3P Varmtvannssirkulatorpumpe Rustfritt stål 1/6hk | AE3DEG 5CHK2

TACO 2400-20S-3P varmtvannssirkulatorpumpe rustfritt stål 1/6hk

På lager
Vare: AE3DEG Modell: 2400-20S-3PKryssreferanse: 5CHK2

Få tak i det April 26, Fredag
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
12 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps1
Beste effektivitet GPM @ Head25 gpm @ 18 fot
SamsvarLav bly, NSF-372
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon6-3 / 8 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/6
PumpehjulsmaterialeNoryl (R)
Lengde6.875 "
Loop -konfigurasjonÅpen
Maks. GPM @ Head40 gpm @ 1 fot
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk selKarbon / silisiumkarbid
Min. GPM @ Head10 gpm @ 28 fot
Antall hastigheter1
Fase1
PumpemonteringPå linje
PumpetypePå linje, mekanisk tetning, kulelager
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
Slå av34 ft.
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInnløps- / utløpsstørrelseampsBeste effektivitet GPM @ HeadLengdeMaks. GPM @ HeadMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Mekanisk selPris
TACO 005-F4Y Sirkulasjonspumpe med varmt vann 1/35 Hk 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei2 472 NOK
TACO 005-SF4Y Varmtvannsirkulasjonspumpe 1/35 Hk 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei4 251 NOK
TACO 006-BC8Y Varmtvannsirkulasjonspumpe 1/40 Hk 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 fot5.125 "12 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei4 091 NOK
TACO 006-ST8Y Sirkulatorpumpe Åpen sløyfe 1/40 Hk | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 fot5.625 "12 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei4 056 NOK
TACO 0010-MSF2-IFC 3-trinns sirkulator | AC2HMV 2KGX8 0010-Leger Uten Grenser-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 822 NOK
TACO VR20-1 Sirkulatorpumpe stengt .035 til 1.088 hk | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 fot-230 gpm @ 0 fot175 psi230 Grader FNei57 604 NOK
TACO 007-SF5-IFC Varmtvannsirkulasjonspumpe 1 / 25hk Rustfritt stål Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO 2400-20S-3P varmtvannssirkulatorpumpe rustfritt stål 1/6hk
12 262 NOK / enhet