FINISH THOMPSON Kjemiske overføringsmagnetiske drivpumper

SP-serie selvinnsugende magnetiske drivpumper designet for å skape et kraftig vakuum i rørene for å løfte væske fra dybder opp til 25 fot. Har en TEFC-induksjonsmotor, polypropylen- eller PVDF-hus, en Viton-pakning og en maksimal viskositet på 50 CPS. DB Series mag-drive pumper er også tilgjengelig

filtre

FINISH THOMPSON -

Sentrifugal magnetisk drivpumpe, 1/2 hk, 29 fot maks hode, 12.6 psi

StilModellForsterker med full belastningGasketPakningsmaterialeboligHousing MaterialPumpehjulsmaterialeSpenningPris (eks. mva)
ADB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 645NOK
BDB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring23010 565NOK
ADB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning2308 645NOK
ADB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1158 989NOK
BDB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF m / PTFE foring11511 813NOK
ADB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen m / karbonbøsning1159 214NOK
FINISH THOMPSON -

SP-serie magnetisk drivpumpe

StilModellHPForsterker med full belastningGPM for vann @ 15 ft av HeadPumpehjulsmaterialeInletLengdeMaks. HodeDriftstrykkPris (eks. mva)
ASP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 274NOK
BSP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI37 946NOK
ASP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI28 782NOK
BSP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI42 125NOK
CSP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI42 854NOK
DSP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft29 PSI59 737NOK
DSP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI63 508NOK
CSP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI46 994NOK
FINISH THOMPSON -

DB-serie magnetisk drivpumpe

StilModellHøydeutformingForsterker med full belastningboligHousing MaterialHPPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
ADB3P-M6126"Mag-Drive1.55polypropylenpolypropylen1/8polypropylen1 FNPT6 727NOK
BDB3V-T-M6126"Mag-Drive1.55PVDFPVDF1/8PVDF m / PTFE foring1 FNPT8 102NOK
ADB4P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT6 993NOK
CDB4V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF m / PTFE foring1 FNPT8 502NOK
CDB5V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF m / PTFE foring1 FNPT9 601NOK
ADB5P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT7 295NOK
DDB8P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT17 724NOK
EDB6P-M2258 19 / 64 "sentrifugal1.22-1.20 / .60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 525NOK
EDB6P-M2248 19 / 64 "sentrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT13 724NOK
FDB7V-T-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT20 438NOK
FDB7V-T-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT20 933NOK
FDB10V-T-M2078 19 / 64 "sentrifugal4.25-3.90/1.95PVDFPVDF1.5PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT23 976NOK
GDB8V-T-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT21 137NOK
HDB10P-M2188 19 / 64 "sentrifugal12.8 / 6.40-6.40polypropylenpolypropylen1Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT21 014NOK
EDB6HP-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT15 126NOK
HDB7P-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT16 401NOK
HDB10P-M2198 19 / 64 "sentrifugal3.00-2.90/1.45polypropylenpolypropylen1Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT20 342NOK
EDB9P-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 434NOK
HDB7P-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT15 812NOK
EDB6HP-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT14 791NOK
GDB8V-T-M2048 19 / 64 "sentrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF m / PTFE foring1-1 / 2 FNPT21 632NOK
IDB6V-T-M2278 19 / 64 "sentrifugal1.70-1.65 / .83PVDFPVDF1/2PVDF m / PTFE foring1 FNPT19 187NOK
IDB6V-T-M2268 19 / 64 "sentrifugal7.6 / 3.80-3.80PVDFPVDF1/2PVDF m / PTFE foring1 FNPT19 774NOK
EDB9P-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1 FNPT18 043NOK
DDB8P-M2058 19 / 64 "sentrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen m / karbonbøsning1-1 / 2 FNPT17 510NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?