APPROVED VENDOR Kontroll- og fotventiler

filtre

APPROVED VENDOR -

Svingventil

StilModellMaks. Temp.TilkoblingstypeSprekktrykkMaks. VanntrykkMonteringsposisjonTotal høydeSetematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A10F326180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.5 "1 603NOK
A10F322180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1 / 2 "526NOK
B10F332180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.5 "1 613NOK
B10F330180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1"903NOK
B10F329180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing3 / 4 "697NOK
B10F328180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1 / 2 "528NOK
A10F327180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing2"2 349NOK
A10F325180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.25 "1 286NOK
A10F324180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1"864NOK
A10F323180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing3 / 4 "653NOK
B10F333180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing2"2 253NOK
CGGS_6NN92194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal1 31 / 32 "Messing1 / 2 "143NOK
CGGS_6NN94194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal2 9 / 32 "Messing3 / 4 "198NOK
CGGS_6NN89194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal3 9 / 16 "Messing1.5 "567NOK
CGGS_6NN91194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal2 41 / 64 "Messing1"263NOK
CGGS_6NN93194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal4 5 / 64 "Messing2"804NOK
CGGS_6NN90194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal3.156 "Messing1.25 "334NOK
D4VMU2353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal3.5 "-1"1 298NOK
D4VMU3353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal4 9 / 64 "-1.25 "1 756NOK
D4VMU4353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal4 23 / 32 "-1.5 "2 361NOK
D4VMU5353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal5 15 / 32 "-2"3 310NOK
D4VMT9353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-1 / 2 "960NOK
D4VMU7353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal7.875 "-3"8 164NOK
E4VMU9353 Grader FStikkontakt sveising4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-3 / 8 "699NOK
D4VMU1353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal3.156 "-3 / 4 "871NOK
APPROVED VENDOR -

Sjekk ventiler

StilModell
ATC05CV
RFQ
BTC075CV
RFQ
CTC20CV
RFQ
APPROVED VENDOR -

Fjærbelastet tilbakeslagsventil

StilModellBreddeSamsvarTilkoblingstypeSprekktrykkFlowLengdeTotal høydeStørrelsePris (eks. mva)
A6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11PT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "581NOK
B6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "196NOK
B6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "167NOK
A6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11PT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "429NOK
B6AJY91 25 / 32 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"279NOK
A6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11PT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"720NOK
B6AJZ12 21 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "221NOK
A6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11PT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 375NOK
A6AJY42.12 "ANSI B2.11PT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "1 040NOK
B6AJZ02.156 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "420NOK
B6AJZ23 3 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"877NOK
A6AJY63.031 "ANSI B2.11PT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 754NOK
APPROVED VENDOR -

1 "/1.5" Tri Clover -kompatible beslag Kontrollventiler

StilModell
ATC10CV
RFQ
BTC15CV
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?