LABCONCO sentrifuger

Tørre fordampere og konsentratorer i strømhastigheter fra 5 til 60 A; designet for bruk i laboratorier for å redusere prøver til en endepunktverdi. Kuldefeller som brukes til å samle opp fordampet væske fra vakuumkonsentratoren også tilgjengelig i tre kjøletemperaturer (-50, -84 og -105 grader Celsius)

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A7910012342 799NOK
A7910015364 734NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7910010392 294NOK
A7910000376 258NOK
LABCONCO -

Vakuumkonsentratorer

StilModellMaterialeForsterker ACKapasitetSpeed ​​ControlTemp. OmrådeTube SizetypenSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A7315043Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315021Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig115517 746NOK
A7315030Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315020Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader--115428 442NOK
A7315031Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315022Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost115439 074NOK
A7315061Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315062Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
A7315040Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315042Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
A7315032Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074NOK
A7315063Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315033Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig230528 288NOK
A7315060Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442NOK
A7315041Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746NOK
A7315023Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig115528 288NOK
B7970010Rustfritt, pulverlakkert stål1260 x 1.5 ml rørOpptil 1725 o / min0 til 1001.5mLDNA115228 274NOK
B7310020Rustfritt, pulverlakkert stål12Opptil 132 prøverOpptil 1725 o / min-4C til 100 graderOpptil 132 prøverKjølebenkeplate115195 345NOK
LABCONCO -

Kalde feller

StilModellForsterker ACDiameterHøydeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A78110205.424.2 "13.8 "-50 grader-50 grader14.5 "111 457NOK
A7385020623.9 "17.6 "-105 grader-105 grader24.1 "184 586NOK
A74600201222 "20.9 "-84 grader-84 grader14.5 "172 431NOK
LABCONCO -

Vakuumkonsentratorsystemer

StilModellDiameterHøydeHolderTube SizetypenBreddePris (eks. mva)
A798301320 "11.7 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorSyrebestandig15 "371 033NOK
A798960021.716.6Opptil 132 prøverOpptil 132 prøverProteomisk14.3 "320 942NOK
A798201021.7 "16.6 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorvandig14.3 "244 425NOK
A781201527.938.292+ 12 x 75 mm rørAllsidigMobilt system med varmeforsterker14.1 "319 737NOK
B781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm rørAllsidigMobil14.1 "284 338NOK
LABCONCO -

Vakuumkonsentrator m/ glasslokk

ModellSakPris (eks. mva)
7310021AH9UJU225 542 NOK
LABCONCO -

CentriVap mikro IR 115V

ModellSakPris (eks. mva)
7701020AG9BZB182 614 NOK
LABCONCO -

CentriZap mikro IR Strobe Light

ModellSakPris (eks. mva)
7549000AG9BZH14 732 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?