LABCONCO 7701020 CentriVap mikro IR 115V | AG9BZB 10P811

LABCONCO 7701020 CentriVap mikro IR 115V

På lager
Vare: AG9BZB Modell: 7701020Kryssreferanse: 10P811

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

182 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkonsentrator
Forsterker AC5A
KapasitetRommer opptil 24 1.5 ml hetteglass
FARGEIsbre Hvit
SamsvarJa
Diameter10.4
Høyde8.9
HolderRommer opptil 24 1.5 ml hetteglass
MaterialePlastemballasje
Maks. Temp.65 Degrees
Maksimal reagensrørstørrelse1.5 ml mikrosentrifugerør
Motor TypeMagnetisk induksjon
Støyreduksjonsvurdering NRRMindre enn 68 dB
Speed1700 rpm
Speed ​​Control1700 rpm
Temp. Område35 grader C-65 grader C
Tube Size5 ml-30 ml
typenVakuum
Spenning (AC)115V
Bredde8.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)36.07
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)36.07
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7701020 CentriVap mikro IR 115V
182 614 NOK / enhet