LABCONCO 7385020 Kaldfelle -105 grader | AH9UJW 41V545

LABCONCO 7385020 Kuldefelle -105 grader

På lager
Vare: AH9UJW Modell: 7385020Kryssreferanse: 41V545

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald felle
Forsterker AC6
Kapasitet4L
FARGEHvit og blå
SamsvarETL og ETL-C
Diameter23.9 "
Høyde17.6 "
Holder4L
MaterialeRustfritt, pulverlakkert stål
Maks. Temp.-105 grader
Motor TypeBrushless Motor
Temp. Område-105 grader
Spenning (AC)115
Bredde24.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)73.66
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDiameterHøydeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris
LABCONCO 7811020 Kuldefelle -50 grader | AH9UJX 41V546 78110205.424.2 "13.8 "-50 grader-50 grader14.5 "111 457 NOK
LABCONCO 7460020 Kuldefelle -84 grader | AH9UJY 41V547 74600201222 "20.9 "-84 grader-84 grader14.5 "172 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7385020 Kuldefelle -105 grader
184 586 NOK / enhet