LABCONCO 7460020 Kuldefelle -84 grader | AH9UJY 41V547

LABCONCO 7460020 Kuldefelle -84 grader

På lager
Vare: AH9UJY Modell: 7460020Kryssreferanse: 41V547

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

172 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald felle
Forsterker AC12
Kapasitet4L
FARGEHvit og blå
SamsvarETL og ETL-C
Diameter22 "
Høyde20.9 "
Holder4L
MaterialeRustfritt, pulverlakkert stål
Maks. Temp.-84 grader
Motor TypeBrushless Motor
Temp. Område-84 grader
Spenning (AC)115
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)71.12
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDiameterHøydeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris
LABCONCO 7385020 Kaldfelle -105 grader | AH9UJW 41V545 7385020623.9 "17.6 "-105 grader-105 grader24.1 "184 586 NOK
LABCONCO 7811020 Kuldefelle -50 grader | AH9UJX 41V546 78110205.424.2 "13.8 "-50 grader-50 grader14.5 "111 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7460020 Kuldefelle -84 grader
172 431 NOK / enhet