LABCONCO 7315040 Vakuumkonsentrator 230V/60A | AH8ZBN 39D552

LABCONCO 7315040 Vakuumkonsentrator 230V/60A

På lager
Vare: AH8ZBN Modell: 7315040Kryssreferanse: 39D552

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumkonsentrator
Forsterker AC60
Kapasitet38L
FARGERustfritt stål / ishvit
SamsvarETL
Diameter11.4 "
Høyde16.9 "
Holderrotoren
MaterialePulverlakkert stål
Maks. Temp.100 Degrees
Speed1725 rpm
Speed ​​Control1725 rpm
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader
Temp. Område0 til 100 grader
Spenning (AC)230
Bredde26.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)69.85
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKapasitetSpeed ​​ControlTemp. OmrådeTube SizetypenSpenning (AC)Pris
LABCONCO 7315020 Vakuumkonsentrator | AH8ZBE 39D544 7315020Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader--115428 442 NOK
LABCONCO 7315021 Vakuumkonsentrator 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig115517 746 NOK
LABCONCO 7315022 Vakuumkonsentrator 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost115439 074 NOK
LABCONCO 7315023 Vakuumkonsentrator 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Pulverlakkert stål6038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost, syrebestandig115528 288 NOK
LABCONCO 7315030 Vakuumkonsentrator 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader--230428 442 NOK
LABCONCO 7315031 Vakuumkonsentrator 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Syrebestandig230517 746 NOK
LABCONCO 7315032 Vakuumkonsentrator 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Pulverlakkert stål5038L1725 rpm0 til 100 grader-Heat Boost230439 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7315040 Vakuumkonsentrator 230V/60A
428 442 NOK / enhet