LABCONCO 7910010 Tørr fordampningssystem med RS-232-lenke | AH9UKA 41V549

LABCONCO 7910010 Tørrfordampningssystem med RS-232 Link

På lager
Vare: AH9UKA Modell: 7910010Kryssreferanse: 41V549

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

392 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørr fordampningssystem
Forsterker AC9"
Kapasitet8 x 450 ml
FARGEIsbre Hvit
SamsvarETL
Diameter19 "
Høyde13.5 "
Holder8 x 450 ml
MaterialeAluminum
Maks. Temp.100 Degrees
Maksimal RCF500 rpm
Maksimal reagensrørstørrelse450 ml
Motor TypeIkke gnistende, børsteløs DC-motor
Speed500 rpm
Speed ​​Control500 rpm
Temp. Område0 til 100 grader
Tube Size450mL
Spenning (AC)115
Bredde21.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LABCONCO 7910000 Tørr fordampningssystem | AH9UJZ 41V548 7910000376 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7910010 Tørrfordampningssystem med RS-232 Link
392 294 NOK / enhet