KEEPER Lastebånd

filtre

KEEPER -

Flerfarget Bungee -snor i polypropylen

StilModellPris (eks. mva)
A0602531NOK
B0603741NOK
C0601424NOK
KEEPER -

Fest bånd

StilModellJusteringstypeBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A05105-6Kamspenne900 lb.GråS-krok10ft.1"300 lb.445NOK
B05108-V-6Kamspenne900 lb.SvartS-krok6ft.1"300 lb.414NOK
C89115-8CKamspenne1200 lb.MaroonS-krok15ft.1"400 lb.232NOK
D04622-10Ratchet10,000 lb.GulJ-krok27ft.2"3333 lb.595NOK
E05505-6Ratchet1500 lb.GråS-krok14ft.1"500 kg568NOK
F89511-12CRatchet1200 lb.SvartS-krok10ft.1"400 lb.202NOK
D04630-3Ratchet10,000 lb.GulJ-krok30ft.2"3333 lb.777NOK
KEEPER -

Nettstropp

StilModellJusteringstypeBruddstyrkeFARGERem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A05715-4Kamspenne1200 lb.Maroon6ft.1"400 lb.301NOK
B04624-3Ratchet10,000 lb.Gul40ft.2"3333 lb.1 009NOK
KEEPER -

Svart EPDM gummistropp med S-kroker

StilModellStrekkfasthetPris (eks. mva)
A06224130 lb38NOK
B06219130 lb30NOK
C06235135 lb47NOK
KEEPER -

Strikkstropp, Epdm-gummi, svart, S-krok-endetype, 45 tommers strikklengde

ModellSakPris (eks. mva)
06245CH6HKV53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?