MARATHON MOTORS Motor med karbonatorpumpe

Enfasede, åpne dryppsikre motorer som ofte brukes til å drive kjølevæske, salgsautomat og væskeoverføringspumper. Har et utvidet nav for å montere pumpen rett på motoren og kulelager for redusert friksjonstap  

filtre

MARATHON MOTORS -

Karbonatorpumpemotorer, delt fase, dryppsikker

StilModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A5KH32ENA443X--DPmot klokken17251--4 095NOK
B5KH32GNB811X--DPmot klokken1725/14251--4 229NOK
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626NOK
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819NOK
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526NOK
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551NOK
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947NOK
H5KH36MNA445X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 726NOK
I5KH36MNB637X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 047NOK
J5KH37PNA479X9.125 "BallÅpne DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 336NOK
MARATHON MOTORS -

Åpent dryppbeskyttet kabinett, karbonatorpumpemotorer

StilModellLagreneForsterker med full belastningHzMonteringTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A5kh33fna443xBall6.160Vugge7 11 / 16 "1154 144NOK
B5KH32GNB815XBall5.5-5.6, 2.7-2.850/60Base9.5 "120/2404 167NOK
A5KH32GNB811AXErmet5.5-5.6, 2.7-2.850/60Vugge7 11 / 16 "120/2403 999NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?