MONSTER Karbidbor

filtre

MONSTER -

stipend

StilModellTotal lengdeKuttypeSluttypeShank Dia.SkaftmaterialeHandelsnummerKlasseHode Dia.Pris (eks. mva)
A310-0010351 1 / 2 "Enkelt kuttFlat ende1 / 8 "CarbideSB-43C21 / 8 "128NOK
RFQ
B310-0012221 1 / 2 "Enkelt kuttVanlig slutt1 / 8 "CarbideSN-42C2 submikron1 / 8 "106NOK
RFQ
C310-0021321 1 / 2 "Dobbelt kuttSpiss ende1 / 8 "CarbideSG-43C2 submikron1 / 8 "105NOK
RFQ
D310-0020192 1 / 2 "Dobbelt kutt-1 / 4 "StålSA-3C23 / 8 "253NOK
RFQ
E310-0022282 1 / 4 "Dobbelt kuttVanlig slutt1 / 4 "-SN-4C2 submikron1 / 2 "397NOK
RFQ
F310-0010262 3 / 4 "Enkelt kutt-1 / 4 "StålSA-9C21"1 512NOK
RFQ
C310-0021412 3 / 4 "Dobbelt kuttSpiss ende1 / 4 "StålSG-5C2 submikron1 / 2 "424NOK
RFQ
G310-0010952 7 / 16 "Enkelt kutt-1 / 4 "StålSD-7C2 submikron3 / 4 "774NOK
RFQ
G310-001083C2"Enkelt kutt-1 / 4 "CarbideSD-11C2 submikron1 / 8 "233NOK
RFQ
G310-001089C2"Enkelt kutt-1 / 4 "CarbideSD-1C2 submikron1 / 4 "224NOK
RFQ
StilModellKutter Dia.Total lengdeHandelsnummerPris (eks. mva)
A310-0025011 / 2 "2.5 "SA-5590NOK
A310-0025393 / 4 "2.75 "SA-71 227NOK
MONSTER -

Karbidbor

StilModellFormVinkelKutter Dia.HandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
A310-00117914 grader avsmalningsradius14 Degrees5 / 8 "SL-6Enkelt kutt1 5 / 16 "3.187 "Stål1 226NOK
B310-00218214 grader avsmalningsradius14 Degrees3 / 16 "SL-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide233NOK
C310-002610Ballform14 Degrees3 / 8 "SD-3 L6Enkelt kutt5 / 16 "6 5 / 16 "Stål440NOK
D310-002710Ballform14 Degrees3 / 8 "SD-3 L6Dobbelt kutt5 / 16 "6 5 / 16 "Stål432NOK
E310-002091Ballform-3 / 8 "SD-3Dobbelt kutt5 / 16 "3 1 / 16 "Stål241NOK
F310-001093Ballform-1 / 2 "SD-5Enkelt kutt7 / 16 "2.187 "Stål335NOK
E310-002083CBallform-1 / 8 "SD-11Dobbelt kutt3 / 32 "2"Carbide234NOK
G310-001012CSylinder-3 / 16 "SA-14Enkelt kutt5 / 8 "2"Carbide238NOK
G310-001025Sylinder-3 / 4 "SA-7Enkelt kutt1"2.75 "Stål1 077NOK
G310-001008Sylinder-5 / 32 "SA-52Enkelt kutt1 / 2 "2"Carbide188NOK
H310-002010Sylinder-3 / 16 "SA-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide184NOK
G310-001004Sylinder-3 / 32 "SA-42Enkelt kutt7 / 16 "1.5 "Carbide102NOK
I310-001031Sylinder med endeskåret-1 / 16 "SB-41Enkelt kutt1 / 4 "1.5 "Carbide126NOK
I310-001044Sylinder med endeskåret-1 / 4 "SB-51Enkelt kutt3 / 16 "1-11 / 16 "Carbide245NOK
J310-001153Flamme-5 / 16 "SH-2, XNUMXEnkelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål290NOK
K310-002194Spisse kjegle16 Degrees3 / 16 "SM-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide213NOK
L310-002138Spisset tre-5 / 16 "SG-2Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål253NOK
J310-001141Spisset tre-1 / 2 "SG-5Enkelt kutt1"2.75 "Stål399NOK
J310-001139Spisset tre-3 / 8 "SG-3Enkelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål293NOK
L310-002139Spisset tre-3 / 8 "SG-3Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål291NOK
StilModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeHandelsnummerPris (eks. mva)
A310-0020871 / 4 "7 / 32 "1 23 / 32 "SD-51202NOK
A310-0020821 / 8 "1 / 8 "1.5 "SD-42106NOK
MONSTER -

Double Cut Carbide Bur, sylinder med radius endeform

StilModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris (eks. mva)
A310-0020751 / 2 "1"2.75 "StålSC-5453NOK
B310-0027051 / 4 "1 / 2 "6.25 "CarbideSC-1402NOK
MONSTER -

Sylinderbor, 1/4 tommers skaftdia., 3/16 tommers hodedia., 5/8 tommers skjærelengde

ModellSakPris (eks. mva)
310-001041CCH6JMP267NOK
Se detaljer
MONSTER -

Sylinderbor, 1/4 tommers skaftdia., 1/4 tommers hodedia., 5/8 tommers skjærelengde

ModellSakPris (eks. mva)
310-002017CCH6JMW216NOK
Se detaljer
MONSTER -

Invertert kjeglebor, 1/8 tomme skaftdia., 1/4 tomme hodedia., 1/4 tomme skjærelengde

ModellSakPris (eks. mva)
310-002225CH6JNA233NOK
Se detaljer
MONSTER -

Kulebor, 1/8 tommers skaftdia., 3/32 tommers hodedia., 3/32 tommers snittlengde

ModellSakPris (eks. mva)
310-001081CH6JMQ105NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?