Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 310-002075 Karbidbor radiusende 1/2 i 1/4 skaft | AG9XAP 22YA87

MONSTER 310-002075 Karbidborradiusende 1/2 i 1/4 skaft

På lager
Vare: AG9XAP Modell: 310-002075Kryssreferanse: 22YA87

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder med radiusende
HandelsnummerSC-5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
MONSTER 310-002705 Karbidborradiusende 1/4 tomme 1/4 skaft | AG9XAW 22YD72 310-0027051 / 4 "1 / 2 "6.25 "CarbideSC-1450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 310-002075 Karbidborradiusende 1/2 i 1/4 skaft
500NOK / enhet