Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 310-002087 Carbide Bur Ball Form 1/4 tomme 1/8 skaft | AG9XAR 22YA99

MONSTER 310-002087 Carbide Bur Ball Form 1/4 tomme 1/8 skaft

På lager
Vare: AG9XAR Modell: 310-002087Kryssreferanse: 22YA99
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 32 "
Total lengde1 23 / 32 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormBallform
HandelsnummerSD-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeHandelsnummerPris
MONSTER 310-002082 Carbide Bur Ball Form 1/8 tomme 1/8 skaft | AG9XAQ 22YA94 310-0020821 / 8 "1 / 8 "1.5 "SD-42128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 310-002087 Carbide Bur Ball Form 1/4 tomme 1/8 skaft
225NOK / enhet