TITAN PRO kondensatorer

Designet for bruk i drevne porter, spa-pumper og klimaanlegg. Har en andregenerasjons anti-eksplosjonssikkerhetsbryter og impregnert dielektrisk spole for brukersikkerhet og slitasjeminimering

filtre

TITAN PRO -

Dual Motor Run kondensator

StilModellDiameterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
ATOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval154NOK
BTOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval273NOK
BTOCFD5551.75 "1.75 "5 1 / 16 "3.5 "Oval283NOK
BTOCFD3531.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval189NOK
BTOCFD30751.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval268NOK
ATOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval177NOK
BTOCFD40751.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Oval234NOK
BTOCFD4051.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Oval246NOK
BTOCFD35751.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval224NOK
BTOCFD3541.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval267NOK
BTOCFD5051.75 "1.75 "4.88 "3.5 "Oval278NOK
ATOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval244NOK
ATOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval236NOK
BTOCFD6051.75 "1.75 "6 1 / 16 "3.5 "Oval348NOK
ATOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval159NOK
ATOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval250NOK
BTOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval168NOK
BTOCFD3551.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval217NOK
BTOCFD4551.75 "1.75 "5.5 "2.75 "Oval254NOK
CTRCFD20152"2"4 1 / 16 "2"Rund224NOK
CTRCFD25152"2"4.625 "2"Rund254NOK
CTRCFD2552"2"3.875 "2"Rund169NOK
CTRCFD25752"2"4 1 / 16 "2"Rund145NOK
DTRCFD4052"2"4 13 / 16 "2"Rund232NOK
ETRCFD35752"2"4.625 "2"Rund215NOK
TITAN PRO -

Motorkjøringskondensatorer

Den profesjonelle motordrevne kondensatoren produsert av Titan Pro er ideell for applikasjoner i klimaanlegg, spa-pumper og elektriske porter. Den er bygget i samsvar med EIA-456A og IEC 60252-1: 2001 internasjonale standarder. Titan Pro kondensator består av en annen generasjons sikkerhetsbryter, en tungmetallisert metallisert polypropylenfilm og en impregnert dielektrisk spole. Den har opptil 60000 timers levetid og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Celsius til 70 grader Celsius. Titan Pro kondensatorer er tilgjengelige i enkle og doble seksjoner, runde og ovale størrelser, og i 370 V eller 440 V spenningsalternativer.

StilModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
ATRCF3-Motor Run Kondensator----45NOK
ATRCFD50125-Motor Dual Run kondensator----247NOK
ATOCFD5510-Motor Dual Run kondensator----364NOK
ATRCF100-Motor Run Kondensator----440NOK
ATOCF65-Motor Run Kondensator----204NOK
ATRCFD603-Motor Dual Run kondensator----261NOK
ATRCFD303-Motor Dual Run kondensator----335NOK
BTOCF25A-Motor Run Kondensator1-15 / 16 "4"2 15 / 16 "Oval215NOK
BTOCF51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval44NOK
BTOCF41.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval45NOK
BTOCF2.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval67NOK
BTOCF31.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval45NOK
BTOCF17.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "4.375 "2"Oval88NOK
BTOCF61.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval57NOK
BTOCF12.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval78NOK
BTOCF151.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval83NOK
BTOCF101.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval70NOK
BTOCF7.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval57NOK
BTOCF201.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.187 "2.75 "Oval97NOK
CTRCF101.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund64NOK
CTRCF251.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.875 "1.75 "Rund109NOK
CTRCF201.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.437 "1.75 "Rund90NOK
CTRCF17.51.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.25 "1.75 "Rund93NOK
DTRCF701.75 "Motor Run Kondensator2.5 "4 13 / 32 "1.75 "Rund225NOK
CTRCF7.51.75 "Motor Run Kondensator1.75 "2.875 "1.75 "Rund56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?