Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Kondensator Oval 3-3/16 Tommer Høyde | AC4KYK 30D594

TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Kondensator Oval 3-3/16 Tommer Høyde

På lager
Vare: AC4KYK Modell: TOCFD155Kryssreferanse: 30D594
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Dual Run kondensator
Sakshøyde2-1 / 2 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter1.75 "
EIA UL BaseC
Hz50/60
Microfarad -vurdering15/5
Generell dybde1.75 "
Total høyde3.187 "
Samlet bredde2.75 "
FormOval
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning370-440V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8532100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris
TITAN PRO TOCFD154 Motor Run Kondensator Oval 3-3/16 Tommer Høyde | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval179NOK
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Kondensator 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval254NOK
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Kondensator 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval248NOK
TITAN PRO TOCFD255 Motor Run Kondensator Oval 3-15/16 Tommer Høyde | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval162NOK
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Run Kondensator Oval 3-15/16 Tommer Høyde | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval239NOK
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Kondensator 30/4 Mfd 4-3/8 tommers høyde | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval276NOK
TITAN PRO TOCFD305 Motor Run Kondensator 30/5 Mfd 4-3/8 tommers høyde | AC4KYR 30D601 TOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval171NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Kondensator Oval 3-3/16 Tommer Høyde
156NOK / enhet