Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN PRO TOCF4 Motor Run-kondensator, 4 Microfarad Rating, 2-3/4 tommers høyde | AC4KXZ 30D584

TITAN PRO TOCF4 Motor Run-kondensator, 4 Microfarad Rating, 2-3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AC4KXZ Modell: TOCF4Kryssreferanse: 30D584
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde1-9 / 16 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter1.25 "
EIA UL BaseA
Hz50/60
Microfarad -vurdering4
Generell dybde1.25 "
Total høyde2.75 "
Samlet bredde2"
FormOval
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning370-440V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8532100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Titan Pro TOCF4 er en motorkondensator av profesjonell kvalitet bygget i samsvar med EIA-456-A og IEC 60252-1:2001-standardene. Den kan installeres i AC-elektriske motorer, spa-pumper og varmluftsovner.
    • Denne Titan Pro-motorkondensatoren har en 440 / 370 volt-design og en kraftig metallisert polypropylenfilm brukt som dielektrikum. De dielektriske spolene er impregnert under vakuum og høye temperaturer ved bruk av biologisk nedbrytbar olje.
    • Den er designet for å fungere ved temperaturer fra -40 grader Fahrenheit til 158 grader Fahrenheit.
    • Denne ovale kondensatoren er utstyrt med en annen generasjons sikkerhetsbryter for eksplosjon.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris
TITAN PRO TOCF10 Motor Run Kondensator 10 Mfd 3-3/16 Inch Høyde | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval75NOK
TITAN PRO TOCF12.5 Motor Run Kondensator Oval 3-9/16 Inch Høyde | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval84NOK
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Kondensator 15 Mfd 3-9/16 Inch Høyde | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval89NOK
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 4-3 / 8 tommer høyde | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "4.375 "2"Oval98NOK
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd 2-3/4 tommers høyde | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval53NOK
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Kondensator 2.5 Mfd 2-3/4 tommers høyde | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval70NOK
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Kondensator 20 Mfd 3-3/16 Inch Høyde | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.187 "2.75 "Oval107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN PRO TOCF4 Motor Run-kondensator, 4 Microfarad Rating, 2-3/4 tommers høyde
50NOK / enhet