Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 3-1/4 tommers høyde | AC4KZH 30D616

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 3-1/4 Tommer Høyde

På lager
Vare: AC4KZH Modell: TRCF17.5Kryssreferanse: 30D616
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde2-3 / 4 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter1.75 "
EIA UL BaseP
Hz50/60
Microfarad -vurdering17.5
Generell dybde1.75 "
Total høyde3.25 "
Samlet bredde1.75 "
FormRund
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning370-440V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8532100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris
TITAN PRO TOCF10 Motor Run Kondensator 10 Mfd 3-3/16 Inch Høyde | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3.187 "2"Oval75NOK
TITAN PRO TOCF12.5 Motor Run Kondensator Oval 3-9/16 Inch Høyde | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval84NOK
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Kondensator 15 Mfd 3-9/16 Inch Høyde | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Motor Run Kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval89NOK
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 4-3 / 8 tommer høyde | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "4.375 "2"Oval98NOK
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd 2-3/4 tommers høyde | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval53NOK
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Kondensator 2.5 Mfd 2-3/4 tommers høyde | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Motor Run Kondensator1.25 "2.75 "2"Oval70NOK
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Kondensator 20 Mfd 3-3/16 Inch Høyde | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Motor Run Kondensator1.75 "3.187 "2.75 "Oval107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 3-1/4 Tommer Høyde
103NOK / enhet