TITAN PRO Dual Motor Run kondensator


filtre
Tilfellet Materiale: Aluminum , Dekselmateriale: Stål , Hz: 50/60 , Temp. Område: -40 grader til 70 grader C , Terminal Type: 1/4 "Hann , Spenning: 370-440V
StilModellDiameterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
A
TOCFD154
1.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval179NOK
A
TOCFD2015
1.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval254NOK
B
TOCFD605
1.75 "1.75 "6 1 / 16 "3.5 "Oval354NOK
B
TOCFD555
1.75 "1.75 "5 1 / 16 "3.5 "Oval289NOK
B
TOCFD4075
1.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Oval239NOK
B
TOCFD405
1.75 "1.75 "5.125 "2.75 "Oval250NOK
A
TOCFD2575
1.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval239NOK
A
TOCFD2510
1.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval248NOK
A
TOCFD155
1.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval156NOK
B
TOCFD505
1.75 "1.75 "4.88 "3.5 "Oval284NOK
B
TOCFD3575
1.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval228NOK
B
TOCFD355
1.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval221NOK
B
TOCFD354
1.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval272NOK
B
TOCFD353
1.75 "1.75 "4.75 "2.75 "Oval193NOK
B
TOCFD3075
1.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval272NOK
B
TOCFD305
1.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval171NOK
B
TOCFD304
1.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval276NOK
B
TOCFD455
1.75 "1.75 "5.5 "2.75 "Oval259NOK
A
TOCFD255
1.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval162NOK
C
TRCFD2575
2"2"4 1 / 16 "2"Rund147NOK
C
TRCFD255
2"2"3.875 "2"Rund171NOK
C
TRCFD2515
2"2"4.625 "2"Rund257NOK
C
TRCFD2015
2"2"4 1 / 16 "2"Rund227NOK
C
TRCFD205
2"2"3.625 "2"Rund221NOK
D
TRCFD305
2"2"4 1 / 16 "2"Rund206NOK
D
TRCFD3075
2"2"4.25 "2"Rund174NOK
E
TRCFD405
2"2"4 13 / 16 "2"Rund235NOK
D
TRCFD3575
2"2"4.625 "2"Rund217NOK
E
TRCFD355
2"2"4.625 "2"Rund219NOK
D
TRCFD605
2.5 "2.5 "4.625 "2.5 "Rund345NOK
D
TRCFD354
2.5 "2.5 "3.437 "2.5 "Rund250NOK
F
TRCFD505
2.5 "2.5 "4 1 / 16 "2.5 "Rund249NOK
D
TRCFD353
2.5 "2.5 "3.437 "2.5 "Rund244NOK
D
TRCFD403
2.5 "2.5 "3.625 "2.5 "Rund221NOK
D
TRCFD8010
2.5 "2.5 "5.25 "2.5 "Rund562NOK
G
TRCFD5075
2.5 "2.5 "4 1 / 16 "2.5 "Rund246NOK
D
TRCFD705
2.5 "2.5 "4 13 / 16 "2.5 "Rund433NOK
D
TRCFD4075
2.5 "2.5 "3.875 "2.5 "Rund211NOK
D
TRCFD453
2.5 "2.5 "3.625 "2.5 "Rund206NOK
H
TRCFD455
2.5 "2.5 "3.875 "2.5 "Rund284NOK
D
TRCFD4575
2.5 "2.5 "4 1 / 16 "2.5 "Rund257NOK
D
TRCFD555
2.5 "2.5 "4.25 "2.5 "Rund257NOK
D
TRCFD805
2.5 "2.5 "5.625 "2.5 "Rund534NOK
D
TRCFD7075
2.5 "2.5 "4 13 / 16 "2.5 "Rund483NOK
D
TRCFD6075
2.5 "2.5 "4.625 "2.5 "Rund334NOK
D
TRCFD6010
2.5 "2.5 "4.625 "2.5 "Rund334NOK
D
TRCFD8075
2.5 "2.5 "5.25 "2.5 "Rund545NOK
D
TRCFD5575
2.5 "2.5 "4.25 "2.5 "Rund256NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?