MILWAUKEE VALVE Sommerfuglventiler

Utstyrt med en stammehus i ett stykke og forsterket PTFE-lagre i rustfritt stål for å forhindre lekkasje av den kontrollerte væsken. Kan automatiseres ved hjelp av pneumatiske eller elektriske aktuatorer og håndterer temperaturer fra -20 til 400 ° F

filtre

Milwaukee butterfly valves are used in the water treatment, HVAC systems, chemical processing and wastewater management industries. They regulate or isolate the flow of fluids in pipelines for ease of operation and compatibility with applications and environments.
MILWAUKEE VALVE -

HP-serien, sommerfuglventil

StilModellPris (eks. mva)
AHP1LSS42G3 080231 880NOK
AHP1LCS4212U 080153 017NOK
AHP1LSS4211 2001 321 824NOK
AHP1LSS4211 180981 910NOK
AHP1LSS4211 100305 649NOK
AHP1LSS4211 160739 150NOK
AHP1LSS4211 050154 566NOK
AHP1LSS4211 120405 374NOK
AHP1LSS42G1 080215 868NOK
AHP1LSS42G1 03078 729NOK
AHP1LCS4213 160578 277NOK
AHP1LCS4212 080134 656NOK
AHP1LCS4212 050105 450NOK
AHP1LSS4212 060159 213NOK
AHP1LCS4211 180626 648NOK
AHP1LCS4211 160534 886NOK
AHP1LCS4211U 120299 432NOK
AHP1LCS4211U 2401 263 260NOK
AHP1LCS4211U 140398 900NOK
AHP1LCS4211U 080145 190NOK
AHP1LCS4211S 180761 659NOK
AHP1LCS4211 02554 592NOK
AHP1LCS4211 03054 592NOK
AHP1LCS42G3 100224 375NOK
AHP1LSS4211 02577 573NOK
MILWAUKEE VALVE -

Lug Body Butterfly Ventil

StilModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris (eks. mva)
ACL223E 22"Cast Iron4.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi1 901NOK
BHL-234V 22"Duktilt jern4.75 "-20 til 300 grader F316 rustfritt stålspakenViton200 psi6 443NOK
BHL-232B 22"Duktilt jern4.75 "10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 214NOK
AML224T 22"Cast Iron4.75 "-20 til 300 grader F316 rustfritt stålspakenPTFE200 psi10 016NOK
BML-233E 22"Duktilt jern4.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 248NOK
CUPML233E 2 "2"Duktilt jern4.75 "40 til 200 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 248NOK
AML222B 22"Cast Iron4.75 "10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 404NOK
AML222V 22"Cast Iron4.75 "-20 til 300 grader FForniklet duktilt jernspakenViton200 psi4 968NOK
BHL-234V 2 1/22.5 "Duktilt jern5.5 "-20 til 300 grader F316 rustfritt stålspakenViton200 psi6 645NOK
BHL-232B 2 1/22.5 "Duktilt jern5.5 "10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 335NOK
CUPML233E 2-1 / 2 "2.5 "Duktilt jern5.5 "40 til 200 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 248NOK
AML222B 2 1/22.5 "Cast Iron5.5 "10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 404NOK
DHP1LCS4212 2-1/2"2.5 "Karbonstål5.5 "-20 til 400 grader F316 rustfritt stålGear betjentRPTFE150 psi14 252NOK
AML224T 2 1/22.5 "Cast Iron5.5 "0 til 180 grader F316 rustfritt stålspakenPTFE200 psi11 419NOK
BML-233E 2 1/22.5 "Duktilt jern5.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 248NOK
ACL223E 2 1/22.5 "Cast Iron5.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi1 964NOK
AML222V 33"Cast Iron6"-20 til 300 grader FForniklet duktilt jernspakenViton200 psi5 288NOK
BHL-234V 33"Duktilt jern6"-20 til 300 grader F316 rustfritt stålspakenViton200 psi6 887NOK
ACL223E 33"Cast Iron6"-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 044NOK
CUPML233E 3 "3"Duktilt jern6"40 til 200 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 472NOK
DHP1LCS4212 3 "3"Karbonstål6"-20 til 400 grader F316 rustfritt stålspakenRPTFE150 psi14 368NOK
BHL-232B 33"Duktilt jern6"10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 416NOK
AML222B 33"Cast Iron6"10 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakengod200 psi2 744NOK
AML224T 33"Cast Iron6"0 til 180 grader F316 rustfritt stålspakenPTFE200 psi12 340NOK
BML-233E 33"Duktilt jern6"-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 504NOK
MILWAUKEE VALVE -

Wafer Body Butterfly Ventil

StilModellBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
ACW223E 24.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM2"-30 til 250 grader F1 674NOK
AMW224T 24.75 "316 rustfritt stålspakenPTFE2"0 til 180 grader F8 815NOK
AMW222V 24.75 "Forniklet duktilt jernspakenViton2"-20 til 300 grader F4 765NOK
AMW222B 24.75 "Forniklet duktilt jernspakengod2"10 til 180 grader F2 324NOK
AMW222B 2 1/25.5 "Forniklet duktilt jernspakengod2.5 "10 til 180 grader F2 492NOK
AMW224T 2 1/25.5 "316 rustfritt stålspakenPTFE2.5 "0 til 180 grader F9 902NOK
ACW223E 2 1/25.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM2.5 "-30 til 250 grader F1 702NOK
AMW222V 36"Forniklet duktilt jernspakenViton3"-20 til 300 grader F4 704NOK
ACW223E 36"Aluminium / BronsespakenEPDM3"-30 til 250 grader F1 923NOK
AMW224T 36"316 rustfritt stålspakenPTFE3"0 til 180 grader F10 269NOK
AMW222B 36"Forniklet duktilt jernspakengod3"10 til 180 grader F2 283NOK
AMW222V 47.5 "Forniklet duktilt jernspakenViton4"-20 til 300 grader F6 328NOK
ACW223E 47.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM4"-30 til 250 grader F2 175NOK
AMW224T 47.5 "316 rustfritt stålspakenPTFE4"0 til 180 grader F12 902NOK
AMW222B 47.5 "Forniklet duktilt jernspakengod4"10 til 180 grader F3 204NOK
AMW222B 58.5 "Forniklet duktilt jernspakengod5"10 til 180 grader F3 999NOK
ACW223E 58.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM5"-30 til 250 grader F3 161NOK
AMW222B 69.5 "Forniklet duktilt jernspakengod6"10 til 180 grader F5 305NOK
BMW322V 69.5 "Forniklet duktilt jernspakenViton6"-20 til 300 grader F12 893NOK
ACW223E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F3 739NOK
AMW224T 69.5 "316 rustfritt stålspakenPTFE6"0 til 180 grader F20 029NOK
CCW323E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F5 555NOK
AMW222V 69.5 "Forniklet duktilt jernspakenViton6"-20 til 300 grader F9 736NOK
BMW322B 69.5 "Forniklet duktilt jernGear betjentgod6"10 til 180 grader F7 772NOK
MILWAUKEE VALVE -

Sommerfuglventil, Wafer Style

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
AHW-334V 8-20 til 300 grader FDuktilt jern11.75 "316 rustfritt stålspakenViton28"19 061NOK
BMW322V 8-20 til 300 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakenViton28"17 825NOK
CHW-234V 6-20 til 300 grader FDuktilt jern9.5 "316 rustfritt stålspakenViton26"10 543NOK
CHW-234V 3-20 til 300 grader FDuktilt jern6"316 rustfritt stålspakenViton23"5 508NOK
AHW-334V 6-20 til 300 grader FDuktilt jern9.5 "316 rustfritt stålspakenViton26"12 565NOK
CHW-234V 4-20 til 300 grader FDuktilt jern7.5 "316 rustfritt stålGear betjentViton24"6 970NOK
CHW-234V 2 1/2-20 til 300 grader FDuktilt jern5.5 "316 rustfritt stålspakenViton22.5 "5 065NOK
CHW-234V 8-20 til 300 grader FDuktilt jern11.75 "316 rustfritt stålspakenViton28"16 732NOK
DMW222V 8-20 til 300 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakenViton28"14 258NOK
CHW-234V 5-20 til 300 grader FDuktilt jern8.5 "316 rustfritt stålGear betjentViton25"9 682NOK
CMW-233E 5-30 til 250 grader FDuktilt jern8.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM25"4 577NOK
CMW-233E 3-30 til 250 grader FDuktilt jern6"Aluminium / BronsespakenEPDM23"2 456NOK
CMW-233E 4-30 til 250 grader FDuktilt jern7.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM24"3 222NOK
CMW-233E 2-30 til 250 grader FDuktilt jern4.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM22"2 233NOK
AMW-333E 8-30 til 250 grader FDuktilt jern11.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM28"9 745NOK
AMW-333E 6-30 til 250 grader FDuktilt jern9.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM26"7 145NOK
AMW-333E 10-30 til 250 grader FDuktilt jern14.25 "Aluminium / BronsespakenEPDM410 "13 693NOK
AMW-333E 12-30 til 250 grader FDuktilt jern17 "Aluminium / BronsespakenEPDM412 "18 848NOK
CMW-233E 2/12-30 til 250 grader FDuktilt jern5.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM22.5 "2 233NOK
CMW-233E 8-30 til 250 grader FDuktilt jern11.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM28"7 676NOK
CMW-233E 6-30 til 250 grader FDuktilt jern9.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM26"5 184NOK
CHW-232B 510 til 180 grader FDuktilt jern8.5 "Forniklet duktilt jern10 Posisjon Fjærlåstgod25"4 322NOK
CHW-232B 410 til 180 grader FDuktilt jern7.5 "Forniklet duktilt jern10 Posisjon Fjærlåstgod24"3 221NOK
CHW-232B 810 til 180 grader FDuktilt jern11.75 "Forniklet duktilt jern10 Posisjon Fjærlåstgod28"6 875NOK
CHW-232B 2/1210 til 180 grader FDuktilt jern5.5 "Forniklet duktilt jernspakengod22.5 "2 296NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly skiveventil

StilModellHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABB2-100 3/4Gear betjent3 / 4 "30 til 275 grader F344NOK
ABB2-100 1Gear betjent1"30 til 275 grader F463NOK
BBB-SCS02 2Gear betjent2"-30 til 250 grader F8 150NOK
CBB2-352 1Gear betjent1"30 til 275 grader F554NOK
DBB2-350 2Gear betjent2"30 til 275 grader F1 195NOK
DBB2-350 3/4Gear betjent3 / 4 "30 til 275 grader F524NOK
ABB2-100 2Gear betjent2"30 til 275 grader F1 059NOK
ABB2-100 1/2Gear betjent1 / 2 "30 til 275 grader F329NOK
CBB2-352 3/8Gear betjent3 / 8 "30 til 275 grader F507NOK
ABB2-100 1 1/2Gear betjent1.5 "30 til 275 grader F928NOK
EBBVSC100 2 1/2Gear betjent2.5 "-30 til 250 grader F9 690NOK
DBB2-350 1Gear betjent1"30 til 275 grader F530NOK
EBBVSC100 2Gear betjent2"-30 til 250 grader F7 792NOK
CBB2-352 3/4spaken3 / 4 "30 til 275 grader F478NOK
ABB2-102 2spaken2"30 til 275 grader F1 083NOK
ABB2-100 1/4spaken1 / 4 "30 til 275 grader F393NOK
CBB2-352 1 1/2spaken1.5 "30 til 275 grader F1 141NOK
BBB-SCS02 1 "spaken1"-30 til 250 grader F4 879NOK
DBB2-350 3/8spaken3 / 8 "30 til 275 grader F443NOK
ABB2-102 1spaken1"30 til 275 grader F460NOK
ABB2-102 3/4spaken3 / 4 "30 til 275 grader F390NOK
DBB2-350 1 1/4spaken1.25 "30 til 275 grader F854NOK
BBB-SCS02 1 1/2spaken1.5 "-30 til 250 grader F6 233NOK
BBB-SCS02 1 1/4spaken1.25 "-30 til 250 grader F5 189NOK
ABB2-100 3/8spaken3 / 8 "30 til 275 grader F479NOK
MILWAUKEE VALVE -

BB2-serien, Butterball Butterflyventil

Milwaukee BB2-seriens sommerfuglventiler er designet for å isolere og regulere væskestrømmen i en rørledning. De har en gjenget design for å gi en lekkasjesikker tilkobling samtidig som de forhindrer vannhamring. Disse enhetene kommer med en full portåpning med en større indre diameter for å gi uhindret strøm gjennom ventilen når den er helt åpen. De har en design i ett stykke som gir stiv støtte og justering av skiven og en Viton-tetning som motstår inntrengning av forurensninger. Disse ventilene er også inkludert med et betjeningshåndtak for enkel kontroll av ventilen og tåler trykk og temperatur på henholdsvis 175 psi og 275 grader F.

StilModellPris (eks. mva)
ABB2-103 - 2004 589NOK
ABB2FS100-2004 802NOK
ABB2FS350-342 073NOK
ABB2FS350-1124 522NOK
ABB2FS350-2005 476NOK
ABB2FS350-121 501NOK
ABB2FS350-1143 664NOK
ABB2FS100-1124 102NOK
ABB2FS100-121 455NOK
ABB2FS100-341 907NOK
ABB2-354 - 1124 544NOK
ABB2-100 - 14766NOK
ABB2-354 - 1002 375NOK
ABB2-354 - 121 473NOK
ABB2-353 - 341 936NOK
ABB2-353 - 2005 263NOK
ABB2-350R- 1002 330NOK
ABB2-350R- 2005 526NOK
ABB2-350R- 121 427NOK
ABB2-350R- 1143 713NOK
ABB2-100 - 12766NOK
ABB2-100 - 38766NOK
ABB2-350 - 1123 808NOK
ABB2-352 - 38869NOK
ABB2FS350-1002 403NOK
MILWAUKEE VALVE -

HL-serien, sommerfuglventil

StilModellPris (eks. mva)
AHL234V-A AL36 407NOK
AHL234B AK16 447NOK
AHL233NB AR32 039NOK
AHL233V AS49 430NOK
AHL233V AK23 641NOK
AHL233V AL25 013NOK
AHL233V AN31 525NOK
AHL234B AS38 121NOK
AHL234B AN25 099NOK
AHL234B AL19 960NOK
AHL233E-A AK18 160NOK
RFQ
AHL234E AR33 924NOK
AHL234E AL19 960NOK
AHL234E AWJ122 416NOK
AHL234E AW91 149NOK
AHL234E AN25 099NOK
AHL234E AS38 121NOK
AHL234E AU57 653NOK
AHL234E AJ16 447NOK
AHL233ES AL16 447NOK
AHL233E AN19 017NOK
AHL234T AL53 455NOK
AHL233B AJ13 277NOK
AHL232E-A AR31 439NOK
AHL232NB AN21 246NOK
MILWAUKEE VALVE -

HW-serien, sommerfuglventil

StilModellPris (eks. mva)
AHW133BS AS31 097NOK
AHW232B AK12 335NOK
AHW234NB AS43 090NOK
AHW234V AR52 000NOK
AHW234V AJ26 727NOK
AHW234V AL30 239NOK
AHW332B AU49 344NOK
AHW333B A16190 491NOK
AHW333B AW68 788NOK
AHW333BS AS43 947NOK
AHW133B-A AN23 129NOK
AHW133B-A AL19 103NOK
AHW133ES AL14 820NOK
AHW133ES AW61 251NOK
AHW232B AN17 303NOK
AHW232E AL13 877NOK
AHW233ES AL16 362NOK
AHW233B AS30 499NOK
AHW233B AK13 192NOK
AHW233BS AS33 412NOK
AHW234NB AU68 018NOK
AHW234V AU89 863NOK
AHW234V AS56 626NOK
AHW234V AK26 727NOK
AHW333B AWJ94 232NOK
MILWAUKEE VALVE -

ML-serien, sommerfuglventil

StilModellPris (eks. mva)
AML122E DN11 821NOK
AML223V AU69 990NOK
AML223E-A AW60 736NOK
AML223V AK21 415NOK
AML223E-A AN22 187NOK
AML223V AWJ119 591NOK
AML223E-A AWJ88 321NOK
AML223E-A AJ15 933NOK
AML223E DJ11 050NOK
AML224E DS32 896NOK
AML223V AL22 186NOK
AML223E DU37 351NOK
AML228V AU67 334NOK
AML223E DN15 677NOK
AML228E-A AS34 265NOK
AML223H AL15 676NOK
AML223E DWJ72 303NOK
AML134B DK13 706NOK
RFQ
AML234E DS35 465NOK
AML223H AJ14 905NOK
AML234E-A AWJ133 039NOK
AML234E-A-DA AL24 672NOK
AML224NB AJ18 076NOK
AML224NB AWJ130 812NOK
AML234E-A AJ20 132NOK
MILWAUKEE VALVE -

MW-serien, sommerfuglventil

StilModellPris (eks. mva)
AMW324B AN30 840NOK
AMW233BS-A AN25 956NOK
RFQ
AMW233B AW52 342NOK
AMW323B-A A14130 928NOK
AMW323B-A AJ26 128NOK
AMW323B-A AS42 833NOK
AMW323E AL21 502NOK
AMW233BS AN19 446NOK
AMW323E AJ21 245NOK
AMW233BS-A AL21 074NOK
RFQ
AMW323B-A AN31 524NOK
AMW233BS-A AK18 503NOK
RFQ
AMW233E AL13 192NOK
AMW324B AJ23 643NOK
AMW324B A24525 732NOK
AMW324E AK23 643NOK
AMW324E AL26 470NOK
AMW324E AR37 435NOK
AMW324E A18240 893NOK
AMW223V AU67 247NOK
AMW323B A18202 643NOK
AMW324E AJ23 643NOK
AMW232B AJ11 136NOK
AMW322E AW52 941NOK
AMW223BS AK11 735NOK
MILWAUKEE VALVE -

Sommerfuglventiler

StilModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris (eks. mva)
AOW222B AWJ--------53 711NOK
AOW222B AN--------12 935NOK
ACW323E C16--------173 853NOK
ACW323E C14--------118 497NOK
ACW323E C 3--------20 577NOK
AOW123B AN--------12 078NOK
AOW123B AL--------9 509NOK
AOW222B AU--------28 954NOK
AOW223B AU--------34 693NOK
ACW223E C212--------9 741NOK
AOW223B AS--------23 643NOK
AOW223B AWJ--------68 361NOK
AML222E DU--------31 268NOK
AML222E DN--------14 135NOK
AOW122B AWJ--------50 629NOK
AOW122B AW--------37 435NOK
ACW323E C20--------272 457NOK
ACL323E D 6--------33 961NOK
AOW123B AR--------17 304NOK
AOW222B AR--------17 132NOK
AOW122B AJ--------7 967NOK
AOW122B AK--------7 967NOK
AOW122B AL--------8 652NOK
AOW123B AU--------31 697NOK
AOW123B AK--------8 567NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 1 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 100CE2ZFB2 188 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 1-1/2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 112CE2ZFC4 500 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 1/2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 12CE2ZFD1 835 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 3/4 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 34CE2ZFE1 969 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 200CE2ZFF5 362 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Butterfly trimventil, 1/4 omdreining, NPT-gjenge, 175 psi, 1-1/4 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BB2FP - 114CE2ZFG3 589 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

How do I install Milwaukee butterfly valves?

  • Position the valve between pipe flanges, ensuring proper alignment.
  • Securely tighten flange bolts to manufacturer specifications.
  • Check valve operation and alignment.
  • If necessary, adjust valve position for proper function.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en spjeldventil?

  • Choose the appropriate size for the required flow.
  • Select compatible material for fluid and environment.
  • Consider resilient or metal-seated for tight shut-off.
  • Decide between manual, electric, pneumatic or hydraulic variants.
  • Choose a suitable connection based on installation requirements.

What should I do if these Milwaukee butterfly valves are choked or have blockages?

  • Shut off the flow immediately.
  • Identify the cause of the blockage.
  • Clear the blockage using appropriate methods.
  • Inspect and clean the valve and pipeline.
  • Test the valve for proper functionality.
  • Implement preventive measures to avoid future blockages.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?