Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 Tommers støpejern | AA9XZP 1JBF1

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 inch Cast Iron

På lager
Vare: AA9XZP Modell: CW223E 2Kryssreferanse: 1JBF1
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
1 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.4.75 "
SkivematerialeAluminium / Bronse
Håndtakstypespaken
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull2
Rørstørrelse2"
StilWafer
Temp. Område-30 til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6405
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481803030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 1/2 Butterfly Valve Wafer 2 1/2 Inch Støpejern Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM2.5 "-30 til 250 grader F1 822 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 3 Butterfly Valve Wafer 3 Tommers støpejern | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminium / BronsespakenEPDM3"-30 til 250 grader F2 059 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 4 Butterfly Valve Wafer 4 Tommers støpejern | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM4"-30 til 250 grader F2 328 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 5 Butterfly Valve Wafer 5 Tommers støpejern | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM5"-30 til 250 grader F3 384 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F4 004 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F5 947 NOK
MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 Tommers støpejern Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1 MW222B 24.75 "Forniklet duktilt jernspakengod2"10 til 180 grader F2 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 inch Cast Iron
1 792 NOK / enhet