Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 Tommers støpejern Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1

MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 inch Cast Iron Buna Liner

På lager
Vare: AA9YAJ Modell: MW222B 2Kryssref: 1JBK1
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
2 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.4.75 "
SkivematerialeForniklet duktilt jern
Håndtakstypespaken
Liner Materialgod
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull2
Rørstørrelse2"
StilWafer
Temp. Område10 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8475
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481803030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 Tommers støpejern | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM2"-30 til 250 grader F1 792 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 1/2 Butterfly Valve Wafer 2 1/2 Inch Støpejern Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM2.5 "-30 til 250 grader F1 822 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 3 Butterfly Valve Wafer 3 Tommers støpejern | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminium / BronsespakenEPDM3"-30 til 250 grader F2 059 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 4 Butterfly Valve Wafer 4 Tommers støpejern | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM4"-30 til 250 grader F2 328 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 5 Butterfly Valve Wafer 5 Tommers støpejern | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM5"-30 til 250 grader F3 384 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F4 004 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F5 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 inch Cast Iron Buna Liner
2 488 NOK / enhet