MILWAUKEE VALVE MW322B 6 Butterfly Valve Wafer 6 tommers girhåndtak | AA9YAR 1JBL6

MILWAUKEE VALVE MW322B 6 Butterfly Valve Wafer 6-tommers girhåndtak

På lager
Vare: AA9YAR Modell: MW322B 6Kryssreferanse: 1JBL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.9.5 "
SkivematerialeForniklet duktilt jern
HåndtakstypeGear betjent
Liner Materialgod
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull2
Rørstørrelse6"
StilWafer
Temp. Område10 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4165
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8481803030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 Tommers støpejern | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM2"-30 til 250 grader F1 792 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 1/2 Butterfly Valve Wafer 2 1/2 Inch Støpejern Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM2.5 "-30 til 250 grader F1 822 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 3 Butterfly Valve Wafer 3 Tommers støpejern | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminium / BronsespakenEPDM3"-30 til 250 grader F2 059 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 4 Butterfly Valve Wafer 4 Tommers støpejern | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM4"-30 til 250 grader F2 328 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 5 Butterfly Valve Wafer 5 Tommers støpejern | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM5"-30 til 250 grader F3 384 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW223E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F4 004 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 6 Butterfly Valve Wafer 6 Tommers støpejern | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM6"-30 til 250 grader F5 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW322B 6 Butterfly Valve Wafer 6-tommers girhåndtak
8 321 NOK / enhet