MILWAUKEE VENTIL HW-234V 8 Butterfly Valve Wafer Pipe Størrelse 8 In | AE4TGE 5MPH1

MILWAUKEE VALVE HW-234V 8 Butterfly Valve Wafer Pipe Størrelse 8 In

På lager
Vare: AE4TGE Modell: HW-234V 8Kryssreferanse: 5MPH1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
Boltsirkel Dia.11.75 "
Skivemateriale316 rustfritt stål
Håndtakstypespaken
Liner MaterialViton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull2
Rørstørrelse8"
StilWafer
Temp. Område-20 til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.118
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8481803030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommer Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 til 180 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakengod28"7 528 NOK
MILWAUKEE VALVE MW322B 8 Butterfly Valve Wafer 8 tommers girhåndtak | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 til 180 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakengod28"10 683 NOK
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommers Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 til 300 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakenViton28"15 265 NOK
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommers Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 til 300 grader FCast Iron11.75 "Forniklet duktilt jernspakenViton28"19 084 NOK
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 8 Butterfly Valve Wafer Pipe Størrelse 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 til 250 grader FDuktilt jern11.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM28"8 218 NOK
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 2 Butterfly Valve Wafer Style Størrelse 2 In | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 til 250 grader FDuktilt jern4.75 "Aluminium / BronsespakenEPDM22"2 233 NOK
MILWAUKEE VENTIL MW-233E 2 /12 Butterfly Valve Wafer Pipe Størrelse 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 til 250 grader FDuktilt jern5.5 "Aluminium / BronsespakenEPDM22.5 "2 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE HW-234V 8 Butterfly Valve Wafer Pipe Størrelse 8 In
16 732 NOK / enhet