Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/2 x 1/2 | AE6XNU 5VU93

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2

På lager
Vare: AE6XNU Modell: WWG310500050012Kryssreferanse: 5VU93
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7212303000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2
89NOK / enhet