Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 695060G Tap Bolt, Plain, 7/8-9 Thread Size, 3-1/4 Inch Length, 5Pk | AB6EQG 21C428

EARNEST 695060G Tap Bolt, vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/4 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EQG Modell: 695060GKryssreferanse: 21C428
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
701NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse7/8-9 x 3-1/4"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 695060G Tap Bolt, vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/4 tomme lengde, 5pk
701NOK /pakke