MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Butterfly Valve Lug 3 Tommers støpejern Buna Liner | AA9YAB 1JBH5

MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Cast Iron Buna Liner

På lager
Vare: AA9YAB Modell: ML222B 3Kryssref: 1JBH5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.6"
SkivematerialeForniklet duktilt jern
Håndtakstypespaken
Liner Materialgod
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull4
Rørstørrelse3"
StilJuli
Temp. Område10 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4675
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481803030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Cast Iron4.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 035 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 2 1/2 Butterfly Ventil Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Cast Iron5.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 103 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Cast Iron6"-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi2 265 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 4 Butterfly Ventil Lug 4 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Cast Iron7.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi3 010 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Cast Iron8.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi3 970 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 6 Butterfly Ventil Lug 6 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Cast Iron9.5 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi4 305 NOK
MILWAUKEE VENTIL CL223E 8 Butterfly Ventil Lug 8 Tommer Støpejern Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi6 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222B 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Cast Iron Buna Liner
2 938 NOK / enhet