GROTE Parentes

Seler og braketter gir støtte til hyller, møbler og infrastruktur; forsterke stussledd og holde bjelker hevet. Teleskopiske støttestøtter stabiliserer gulvbjelker og bjelker under konstruksjon og reparasjoner; seismisk avstivning sikrer infrastruktur mot naturkatastrofer

filtre

GROTE -

Parentes

StilModellDybdeDiameterFinishSakLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A43163-3 1 / 2 "ChromeBrakett, ABS3.5 "Klareringsmarkør1"67NOK
B42110--GråBracket4"overflaten1.5 "58NOK
C43153-3"ChromeBrakett, ABS3"Klareringsmarkør5 / 8 "81NOK
D43760--GråBrakett, polykarbonat5.875 "Klareringsmarkør2.187 "84NOK
E42180--GråBracket3"Twist-On2 7 / 32 "46NOK
F93982--SvartBracket8"-8"230NOK
G433901 / 2 "-GråBrakett, polykarbonat4.125 "Klareringsmarkør1 1 / 16 "155NOK
H437801 / 2 "-GråBrakett, polykarbonat4 1 / 16 "Klareringsmarkør1 1 / 16 "42NOK
I439801 / 2 "-ChromeBrakett, ABS2 57 / 64 "Klareringsmarkør1.5 "131NOK
J439701 / 2 "-GråBrakett, polykarbonat2 57 / 64 "Klareringsmarkør1.5 "104NOK
K925113 / 4 "5 5 / 8 "GråBrakett, polykarbonat5 9 / 16 "Stopp halesving-93NOK
L4322327 / 32 "-ChromeBrakett, ABS7 27 / 32 "Stopp halesving3.62 "99NOK
M4337031 / 32 "-HvitBrakett, polykarbonat4 19 / 64 "Klareringsmarkør1"81NOK
N4338031 / 32 "-HvitBrakett, polykarbonat4 19 / 64 "Klareringsmarkør1 13 / 32 "84NOK
GROTE -

Overflatemontert

StilModellFinishPris (eks. mva)
A42152Svart116NOK
B42153Chrome195NOK
GROTE -

Vinyl Tillatelse Holder

ModellSakPris (eks. mva)
43411AB9FJX151NOK
GROTE -

Hjørnemonteringsbrakett

ModellSakPris (eks. mva)
43050AB9FJT130NOK
GROTE -

Oval lampe monteringsboks

ModellSakPris (eks. mva)
43100AB9FJU587NOK
GROTE -

Ledet tyveri motstandsdyktig flens

ModellSakPris (eks. mva)
43253AB9FJV151NOK
GROTE -

Oval lampeholder

ModellSakPris (eks. mva)
43362AB9FJW149NOK
GROTE -

Monteringsbrakett med lav profil

ModellSakPris (eks. mva)
43850AB9FKA57NOK
GROTE -

Tillatelsesinnehaver Dokument 7 1/4l x 4 7/8w Inn

ModellSakPris (eks. mva)
43424AC3RFN109NOK
GROTE -

Strømmodul Sink 12 7/8l x 7 3/4w In

ModellSakPris (eks. mva)
43655AC3RFT471NOK
GROTE -

Flens polykarbonat 5 9/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
92512AC3RTR91NOK
GROTE -

Beskyttelseslinsedeksel

ModellSakPris (eks. mva)
93610AB9UTB102NOK
GROTE -

Monteringsbrakett 4 tommers lamper

ModellSakPris (eks. mva)
43572AB9FJY89NOK
GROTE -

Overflatemonteringsbrakett

ModellSakPris (eks. mva)
43690AB9FJZ74NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?