Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 43970 Brakett Polykarbonat 2 57/64l x 1 1/2w In | AC3RGA 2VNJ7

GROTE 43970 Brakett polykarbonat 2 57/64l x 1 1/2w In

På lager
Vare: AC3RGA Modell: 43970Kryssreferanse: 2VNJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrakett, polykarbonat
Dybde1 / 2 "
FinishGrå
Lengde2 57 / 64 "
typenKlareringsmarkør
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926305000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFinishSakLengdetypenBreddePris
GROTE 43153 Bracket Abs Clearance Marker 3 In | AC3RFF 2VNG7 43153-3"ChromeBrakett, ABS3"Klareringsmarkør5 / 8 "81NOK
GROTE 43163 Brakett Abs Clearance Marker 3 1/2 In | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "ChromeBrakett, ABS3.5 "Klareringsmarkør1"67NOK
GROTE 43223 Brakett Abs 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-ChromeBrakett, ABS7 27 / 32 "Stopp halesving3.62 "99NOK
GROTE 43370 Brakett Polykarbonat 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-HvitBrakett, polykarbonat4 19 / 64 "Klareringsmarkør1"81NOK
GROTE 43380 Brakett 31/32d x 4 19/64l x 1 13/32w Inn | AC3RFL 2VNH3 4338031 / 32 "-HvitBrakett, polykarbonat4 19 / 64 "Klareringsmarkør1 13 / 32 "84NOK
GROTE 43390 Brakett Polykarbonat 4-1/8 Lengde x 1-1/16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-GråBrakett, polykarbonat4.125 "Klareringsmarkør1 1 / 16 "155NOK
GROTE 43760 Brakett Polykarbonat 5 7/8l x 2 3/16w Inn | AC3RFX 2VNJ4 43760--GråBrakett, polykarbonat5.875 "Klareringsmarkør2.187 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 43970 Brakett polykarbonat 2 57/64l x 1 1/2w In
104NOK / enhet