Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 42153 Surface Mount Chrome Snap-In | AA3VDZ 11W442

GROTE 42153 Surface Mount Chrome Snap-In

På lager
Vare: AA3VDZ Modell: 42153Kryssreferanse: 11W442
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemontert
Dybde13 / 16 "
FinishChrome
FunksjonMontering
Lengde7 29 / 32 "
typenSnap-In
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tilbyr: Overflatemontert applikasjon

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GROTE 42152 Surface Mount Black Snap-In | AA3VDY 11W441 42152Svart116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 42153 Surface Mount Chrome Snap-In
195NOK / enhet