Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 92512 Flens polykarbonat 5 9/16 In | AC3RTR 2VPZ6

GROTE 92512 Flens polykarbonat 5 9/16 In

På lager
Vare: AC3RTR Modell: 92512Kryssreferanse: 2VPZ6
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens, polykarbonat
Dybde3 / 4 "
Diameter5 9 / 16 "
FinishSvart
Lengde5 9 / 16 "
typenTyveribestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode3926305000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 92512 Flens polykarbonat 5 9/16 In
91NOK / enhet