Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 43362 Oval lampeholder | AB9FJW 2CVN8

GROTE 43362 Oval lampemonteringsbrakett

På lager
Vare: AB9FJW Modell: 43362Kryssreferanse: 2CVN8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOval lampeholder
Dybde1-3 / 4 "
FinishSvart
Lengde8.25 "
typenStål
Bredde4 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 43362 Oval lampemonteringsbrakett
149NOK / enhet