JAMCO Varebiler

Har fenol-/uretanhjul som tåler belastninger på opptil 3000 lb og et rørformet håndtak med jevn bøyning for et jevnt utseende. Utvalgte modeller har justerbar hyllehøyde som er ideell for flytting av apparater eller møbler

filtre

JAMCO -

Mesh Box Truck

StilModellTotal lengdeHjul Dia.HjulmaterialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris (eks. mva)
AGC336-P536 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 033NOK
BZD236-P636 "6"Fenol24 "36 "24 "2"13 "10 551NOK
CGD136-P536 "5"Uretan18 "--1.25 "-6 302NOK
DGL236-P536 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 070NOK
EZA348-P648 "6"Fenol30 "48 "30 "2"-11 134NOK
FZB348-P648 "6"Fenol30 "48 "30 "2"22 "10 813NOK
DGL248-P548 "5"Uretan24 "--1.25 "-7 150NOK
CGD348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-9 018NOK
BZD248-P648 "6"Fenol24 "48 "24 "2"13 "19 105NOK
GZC348-P648 "6"Fenol30 "48 "30 "2"15 "12 525NOK
EZA448-P648 "6"Fenol36 "48 "36 "2"-10 473NOK
BZD348-P648 "6"Fenol30 "48 "30 "2"13 "21 193NOK
HGX348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-11 626NOK
DGL348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 502NOK
IZR348-P648 "6"Fenol30 "48 "30 "2"-25 945NOK
GZC448-P648 "6"Fenol36 "48 "36 "2"15 "17 922NOK
IZR260-P660 "6"Fenol24 "60 "24 "2"-24 280NOK
BZD360-P660 "6"Fenol30 "60 "30 "2"13 "17 261NOK
CGD360-P560 "5"Uretan30 "--1.25 "-16 626NOK
HGX360-P560 "5"Uretan30 "--1.25 "-13 512NOK
RFQ
BZD260-P660 "6"Fenol24 "60 "24 "2"13 "14 639NOK
BZD372-P672 "6"Fenol30 "72 "30 "2"13 "19 637NOK
JAMCO -

Kassebil

StilModellAntall hyllerHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHjulbreddePris (eks. mva)
ABL236-P5-5"Uretan27 "36 "24 "-1.25 "7 063NOK
ABL248-P5-5"Uretan27 "48 "24 "-1.25 "9 420NOK
BNA236-P5-5"Uretan35 "36 "24 "-1.25 "8 693NOK
CBC236-P5-5"Uretan40 "36 "24 "-1.25 "7 211NOK
DBD336-P5-5"Uretan40 "36 "30 "-1.25 "9 348NOK
ABL348-P5-5"Uretan27 "48 "30 "-1.25 "10 282NOK
ABL360-P5-5"Uretan27 "60 "30 "-1.25 "17 307NOK
EGB136-P5-5"Uretan40 "36 "18 "-1.25 "4 982NOK
EGB236-P5-5"Uretan40 "36 "24 "-1.25 "5 956NOK
ABL136-P5-5"Uretan27 "36 "18 "-1.25 "7 191NOK
FFR248-P626"Fenol57 "48 "24 "48 "2"27 167NOK
GFB248-P626"Fenol57 "48 "24 "48 "2"20 381NOK
GFB260-P626"Fenol57 "60 "24 "60 "2"23 793NOK
FFR236-P626"Fenol57 "36 "24 "36 "2"13 189NOK
HFC248-P636"Fenol57 "48 "24 "48 "2"10 961NOK
JAMCO -

Bulkbil 3000 Lb. 60 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
ZR360-P6AF4CXQ18 042 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?