JAMCO BL136-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBR 16A913

JAMCO BL136-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KBR Modell: BL136-P5Kryssreferanse: 16A913

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassebil
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12 ga.
HåndtakstypeRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hjul4
Total høyde27 "
Total lengde36 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHjulbreddePris
JAMCO BC236-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"Uretan40 "36 "24 "-1.25 "7 434 NOK
JAMCO BD336-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"Uretan40 "36 "30 "-1.25 "9 053 NOK
JAMCO BL236-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"Uretan27 "36 "24 "-1.25 "6 977 NOK
JAMCO BL248-P5 Kassebil 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"Uretan27 "48 "24 "-1.25 "9 094 NOK
JAMCO BL348-P5 Kassebil 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"Uretan27 "48 "30 "-1.25 "9 918 NOK
JAMCO BL360-P5 Kassebil 1200 Lb. 60 tommers lengde | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"Uretan27 "60 "30 "-1.25 "16 859 NOK
RFQ
JAMCO FB248-P6 Kassebil 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KLR 16C153 FB248-P626"Fenol57 "48 "24 "48 "2"22 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO BL136-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde
6 251 NOK / enhet