JAMCO ZD372-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 72 tommers lengde | AA7LVV 16D056

JAMCO ZD372-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 72 tommers lengde

Vare: AA7LVV Modell: ZD372-P6Kryssreferanse: 16D056
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 568 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh Box Truck
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller13 "
FinishPulverlakk
Måler12 ga.
HåndtakstypeRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller4
Total høyde57 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde72 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.9
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjul Dia.HjulmaterialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
JAMCO GC336-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommer lengde | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 238 NOK
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"Uretan18 "--1.25 "-6 189 NOK
JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommer lengde | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-8 817 NOK
JAMCO GD360-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 60 tommer lengde | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"Uretan30 "--1.25 "-18 048 NOK
RFQ
JAMCO GL236-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 052 NOK
JAMCO GL248-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 755 NOK
JAMCO GL348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZD372-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 72 tommers lengde
20 568 NOK / enhet