JAMCO ZR348-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7LXA 16D097

JAMCO ZR348-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AA7LXA Modell: ZR348-P6Kryssreferanse: 16D097

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh Box Truck
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
FinishPulverlakk
Måler12 ga.
HåndtakstypeRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde57 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.7
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjul Dia.HjulmaterialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
JAMCO GC336-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommer lengde | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 033 NOK
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"Uretan18 "--1.25 "-6 302 NOK
JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommer lengde | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-9 018 NOK
JAMCO GD360-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 60 tommer lengde | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"Uretan30 "--1.25 "-16 626 NOK
JAMCO GL236-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 070 NOK
JAMCO GL248-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"Uretan24 "--1.25 "-7 150 NOK
JAMCO GL348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZR348-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 48 tommers lengde
25 945 NOK / enhet