JAMCO FB260-P6 Kassebil 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KLT 16C154

JAMCO FB260-P6 Kassebil 3000 Lb. 60 tommers lengde

Vare: AA7KLT Modell: FB260-P6Kryssreferanse: 16C154
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 793 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassebil
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller22 "
FinishPulverlakk
Måler12 ga.
HåndtakstypeRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde57 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHjulbreddePris
JAMCO BC236-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"Uretan40 "36 "24 "-1.25 "7 211 NOK
JAMCO BD336-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"Uretan40 "36 "30 "-1.25 "9 348 NOK
JAMCO BL136-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"Uretan27 "36 "18 "-1.25 "7 191 NOK
JAMCO BL236-P5 Kassebil 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"Uretan27 "36 "24 "-1.25 "7 063 NOK
JAMCO BL248-P5 Kassebil 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"Uretan27 "48 "24 "-1.25 "9 420 NOK
JAMCO BL348-P5 Kassebil 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"Uretan27 "48 "30 "-1.25 "10 282 NOK
JAMCO BL360-P5 Kassebil 1200 Lb. 60 tommers lengde | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"Uretan27 "60 "30 "-1.25 "17 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO FB260-P6 Kassebil 3000 Lb. 60 tommers lengde
23 793 NOK / enhet