JAMCO ZR260-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7LWZ 16D095

JAMCO ZR260-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 60 tommers lengde

Vare: AA7LWZ Modell: ZR260-P6Kryssreferanse: 16D095
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

22 877 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh Box Truck
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
FinishPulverlakk
Måler12 ga.
HåndtakstypeRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde57 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.8
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjul Dia.HjulmaterialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
JAMCO GC336-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommer lengde | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 238 NOK
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"Uretan18 "--1.25 "-6 189 NOK
JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommer lengde | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-8 817 NOK
JAMCO GD360-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 60 tommer lengde | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"Uretan30 "--1.25 "-18 048 NOK
RFQ
JAMCO GL236-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 052 NOK
JAMCO GL248-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"Uretan24 "--1.25 "-6 755 NOK
JAMCO GL348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"Uretan30 "--1.25 "-7 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZR260-P6 Mesh Box Truck 3000 Lb. 60 tommers lengde
22 877 NOK / enhet