STANLEY Blinde nagler

Åpne blindnagler med en maksimal strekkstyrke på 340 lb designet for sammenføyning av stål til stål. Har fargekodet, gjennomsiktig plastemballasje for enkelt produktvalg. Tilgjengelig i kroppsmaterialer av aluminium og stål og i pakker med 50 eller 100 stk

filtre

STANLEY -

Blinde nagler

StilModellBody MaterialBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead Stylehode~~POS=TRUNCHullstørrelsePris (eks. mva)
APAA48-1BAluminum1 / 8 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvelvetDome1 / 8 "66NOK
BPAA68-5BAluminum3 / 16 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvelvetDome3 / 16 "81NOK
CPSS42-1BStål1 / 8 "0.0625 til 0.125 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "63NOK
DPSS44-1BStål1 / 8 "0.375 til 0.50 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?