Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY PAA68-5B Naglegardin, 3/16 tommer, 155 pund, 50pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B Naglegardin, 3/16 tomme, 155 pund, 50pk

På lager
Vare: AH8MFC Modell: PAA68-5BKryssreferanse: 38WF42
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse3 / 16 "
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head Stylehvelvet
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.5 "
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)155
StilBlind nitte
Strekkfasthet235

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjerne: Solid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY PAA68-5B Naglegardin, 3/16 tomme, 155 pund, 50pk
81NOK /pakke