Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY PSS42-1B Blindnagle Stål, 1/8 X 1/8 Størrelse, 100Pk | AB7ZBT 24T324

STANLEY PSS42-1B blindnaglestål, 1/8 X 1/8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AB7ZBT Modell: PSS42-1BKryssref: 24T324
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Body MaterialStål
Borestørrelse1 / 8 "
Grip Range0.0625 til 0.125 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.04 "
Head StyleRund
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse0.137 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde1.5 "
NittematerialeStål
NittetypeBlind
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet310 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318230000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY PSS42-1B blindnaglestål, 1/8 X 1/8 størrelse, 100pk
63NOK /pakke