Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY PAA48-1B Naglegardin, 1/8 tomme, 155 pund, 100pk | AH8MFB 38WF41

STANLEY PAA48-1B Naglegardin, 1/8 tomme, 155 pund, 100pk

På lager
Vare: AH8MFB Modell: PAA48-1BKryssreferanse: 38WF41

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse1 / 8 "
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head Stylehvelvet
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 8 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.5 "
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)155
StilBlind nitte
Strekkfasthet235

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjerne: Solid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY PAA48-1B Naglegardin, 1/8 tomme, 155 pund, 100pk
66NOK /pakke