BOM Blinde nagler

filtre

BOM -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
ABOM-R8-3-PKT0.157 "til 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg223NOK
BBOM-R10-4-PKT0.188 "til 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg353NOK
CBOM-R8-4-PKT0.220 "til 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg221NOK
DBOM-R8-5-PKT0.282 "til 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
EBOM-R10-6-PKT0.313 "til 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg356NOK
FBOM-R8-6-PKT0.345 "til 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
GBOM-R8-7-PKT0.407 "til 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg216NOK
HBOM-R10-8-PKT0.438 "til 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
IBOM-R8-8-PKT0.470 "til 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
JBOM-R8-9-PKT0.532 "til 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
KBOM-R10-10-PKT0.563 "til 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
LBOM-R8-10-PKT0.595 "til 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg245NOK
MBOM-R10-12-PKT0.688 "til 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg377NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?